GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 36 MM X 42,8 MM X 5 MM WE3100360-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3100360-M12N
Rubix:999190300005022
Produttore:WE3100360-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 36 MM X 42,8 MM X 5 MM WE3100360-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore