Riferimenti
Gapi:ARG5722
Rubix:999190900046046
Produttore:ARG5722


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5722 GUARNIZ.ASR 5722 GOMMA 22X32
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione