Riferimenti
Colombo & C.:HL165180
Rubix:999230224015988

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORI HL 165X180X7/12 GMG60180.0165
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione