Riferimenti
Gapi:H056
Rubix:999190900046429


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,78 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G008Y0-RASCH. (14.28X27.78X22) H 056
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:14.28 mm Diametro Esterno:27.78 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,78 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,01 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 130,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione