GUARN.RASCHIATORE - WRM 688744 175 MM X 189,2 MM X 7,1 MM WAP001750-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP001750-N9T60
Rubix:999190900047779
GUARN.RASCHIATORE - WRM 688744 175 MM X 189,2 MM X 7,1 MM WAP001750-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno175 mm
Diametro esterno189,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 688744 175 MM X 189,2 MM X 7,1 MM WAP001750-N9T60


RASCHIATORE WRM688744 Modello:WRM Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:189.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM688744

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno175 mm
Diametro esterno189,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
25,60 IVA esclusa
/ Unità
31,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore