GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 125 MM X 133,8 MM X 6 MM WE3201250-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3201250-M12N
Rubix:999190300005043
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 125 MM X 133,8 MM X 6 MM WE3201250-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore