GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 300 MM X 312,2 MM X 8,4 MM WE3303000-T46N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3303000-T46N
Rubix:999190800005012
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 312,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 300 MM X 312,2 MM X 8,4 MM WE3303000-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 312,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 328,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 400,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione