GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 35 MM X 43,6 MM X 5,3 MM WD2210350-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2210350-Z201
Rubix:999201006069546
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 35 MM X 43,6 MM X 5,3 MM WD2210350-Z201
UWR137169-Z201-RASCHIATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione