GHK 177208 D.045X053,60X5,30 - BLU 01.GHK00.318000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHK00.318000
Rubix:999220805048657


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 177208 D.045X053,60X5,30 - BLU 01.GHK00.318000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione