Riferimenti
Artic Seals:WEL 1100 1014 053 C0
Rubix:999190900041799

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWEL100-GUARNIZIONE WEL 1100 1014 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wel |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione