GUARN.RASCHIATORE - WRM 551610 140 MM X 155,2 MM X 10,1 MM WAP101400-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP101400-N9T60
Rubix:999190900047793

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 551610 140 MM X 155,2 MM X 10,1 MM WAP101400-N9T60
RASCHIATORE WRM551610 Modello:WRM Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM551610
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore