Riferimenti
Gapi:H031
Rubix:999190900046425
Produttore:11G004Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,05 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G004Y0-RASCH. (7.93X19.05X12) H 031
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:7.93 mm Diametro Esterno:19.05 mm Altezza Sede:4.76 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,05 mm |
| Altezza | 4,76 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione