RASCHIATORE HL 280X300X10/18 G6 GMG60300.0280

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Colombo & C.:GMG60300.0280
Rubix:999230324026477
RASCHIATORE HL 280X300X10/18 G6 GMG60300.0280

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIATORE HL 280X300X10/18 G6 GMG60300.0280


RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:10.00/18.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno300 mm
Esecuzionehl
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore