Riferimenti
Artic Seals:BWA01600220036B0
Rubix:999190900036554


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA145-GUARNIZIONE BWA 0160 0220 036 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore