450 RM 50-60-7/10 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:RM0506010
Rubix:170000000679643
450 RM 50-60-7/10 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 450 RM 50-60-7/10 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore