Riferimenti
A.R.A.T.:MRAM016
Rubix:999230224015767

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE METAL.16/22/5 24245003
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione