Riferimenti
Artic Seals:WSL 1600 1752 101 C0
Rubix:999190900042063


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL301-GUARNIZIONE WSL 1600 1752 101 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:175.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore