GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 50 MM X 56,8 MM X 5 MM WE3100500-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3100500-M12N
Rubix:999190300005025
Produttore:WE3100500-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 50 MM X 56,8 MM X 5 MM WE3100500-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore