Riferimenti
Artic Seals:WSL 1100 1186 053 C0
Rubix:999190900042039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL241-GUARNIZIONE WSL 1100 1186 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:118.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore