Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24032459
Rubix:160000000424388
Produttore:24032459


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24032459-GUARNIZIONE P6 28X36,6X7 85FKM K664
Raschiatore
Punti di forza
The wiper offers a good seating at the outer diameter and a very good wiping action. It can be used for a wide temperature range. No twisting in the housing and no pressure build-up between seal and wiper.
Applicazioni
wiper P 6 in NBR is a dirt wiper that is primarily used for large diameters. It can for example be used in following applications: presses, steel hydraulics engineering, rolling mills.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | p6 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione