2EWSL161-GUARNIZIONE WSL 0700 0800 050 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL07000800050C0
Rubix:999190900042011
Produttore:2EWSL161
2EWSL161-GUARNIZIONE WSL 0700 0800 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL161-GUARNIZIONE WSL 0700 0800 050 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza5 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore