RASCHIATORE SWP 5670 SWP005670

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WSP000560-Z2022
Rubix:999190900049095
Produttore:WSP000560-Z2022
RASCHIATORE SWP 5670 SWP005670

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 5670 SWP005670


RASCHIATORE Modello:SWP Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza7,5 mm
Esecuzioneswp
Materialepoliuretano - metallo
7,46 IVA esclusa
/ Unità
9,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore