Riferimenti
Bricom:MRAM025
Rubix:999230221013938

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE METAL.25/35/10 MRAM025
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione