GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 125 MM X 137 MM X 8,2 MM WD1701250-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1701250-N968T
Rubix:999190900047826
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 125 MM X 137 MM X 8,2 MM WD1701250-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno137 mm
Altezza8,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 125 MM X 137 MM X 8,2 MM WD1701250-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.00 mm Altezza Sede:8.20 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1701250-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno137 mm
Altezza8,2 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
11,93 IVA esclusa
/ Unità
14,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore