U-A116 20X26.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 814 DOWTY) * BSEX0200N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0200N
Rubix:999190900022821


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 20X26.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 814 DOWTY) * BSEX0200N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR118
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore