GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 50 MM X 58 MM X 5 MM WD2200500-Z201
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD2200500-Z201
Rubix:999190900047856

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 50 MM X 58 MM X 5 MM WD2200500-Z201
RASCHIATORE Modello:DA 22 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:ZURCON Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione