Riferimenti
Artic Seals:WWS08000880040C0
Rubix:999190900042156
Produttore:2EWWS141


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS141-GUARNIZIONE WWS 0800 0880 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore