Riferimenti
F.P. Milano:RM05666
Rubix:170000000677905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3384 P7-56 NBR SV
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore