GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 95 MM X 103 MM X 6 MM WD1700950-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700950-N968T
Rubix:999190900047820
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 95 MM X 103 MM X 6 MM WD1700950-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno103 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 95 MM X 103 MM X 6 MM WD1700950-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:103.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700950-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno103 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
  • Disponibile: spedito entro 24 ore