2EWWS089-GUARNIZIONE WWS 0380 0460 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS03800460040C0
Rubix:999190900042137
Produttore:2EWWS089
2EWWS089-GUARNIZIONE WWS 0380 0460 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS089-GUARNIZIONE WWS 0380 0460 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
19,08 IVA esclusa
/ 30 Unità
23,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione