2EBWH127-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWH 0120 0200 107 C0
Rubix:999190900046202
2EBWH127-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWH127-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 C0


RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza13 mm
Esecuzionebwh
Materialepoliuretano
40,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
49,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore