25D096P5-RASCHIATORE RAD 300/5 - 300X315,2X10/16 MAT: TPU RAD 300/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD3005
Rubix:999190900036502
Produttore:25D096P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 315,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D096P5-RASCHIATORE RAD 300/5 - 300X315,2X10/16 MAT: TPU RAD 300/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:315.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 315,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione