67020994-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM44 36,0 45,0 7,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67020994
Rubix:999210420066867
Produttore:67020994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 67020994-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM44 36,0 45,0 7,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Raschietto 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione