Riferimenti
Artic Seals:BWS01200181038B0
Rubix:999190900036675


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,1 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWS037-GUARNIZIONE BWS 0120 0181 038 B0
RASCHIATORE Modello:BWS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.10 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,1 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 35,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione