Riferimenti
Gapi:H112
Rubix:999190900046437
Produttore:1G016Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G016Y0-RASCH. (28.58X50.80X38) H 112
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:28.58 mm Diametro Esterno:50.80 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,33 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 185,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione