Riferimenti
Net Seals:01.GHW00.065000
Rubix:999220805049260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 065 255287 D.065X073,60X5,30 01.GHW00.065000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione