GUARN.RASCHIATORE - WRM 354401 90 MM X 102,2 MM X 7,1 MM WAP000900-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000900-N9T60
Rubix:999190300004784
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 354401 90 MM X 102,2 MM X 7,1 MM WAP000900-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore