GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 130 MM X 142 MM X 8,2 MM WD1701300-N968T
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1701300-N9651
Rubix:999190900047827
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 130 MM X 142 MM X 8,2 MM WD1701300-N968T
Raschiatore
Applicazioni
Basso attrito, buon effetto raschiante sia in fase di rientro che in fase di estensione, semplice, scanalatura di montaggio ridotta, struttura compatta, facile installazione e rimozione senza attrezzi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
| Esecuzione | wd17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore