Riferimenti
Artic Seals:WSL18001952101C0
Rubix:999190900042066
Produttore:2EWSL305


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL305-GUARNIZIONE WSL 1800 1952 101 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione