GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 32 MM X 38,8 MM X 5 MM WE3100320-T46N
Turcon Excluder
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3100320-T46N
Rubix:999190800004958
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 32 MM X 38,8 MM X 5 MM WE3100320-T46N
TURCON-EXCLUDER
TURCON-EXCLUDER
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione