GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 400 MM X 412,2 MM X 8,4 MM WE3304000-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3304000-M12N
Rubix:999190300005081

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 412,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 400 MM X 412,2 MM X 8,4 MM WE3304000-M12N
WE3304000-M12N-RASCHIATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 412,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore