Riferimenti
Artic Seals:WSL08000886053C0
Rubix:999190900042021
Produttore:2EWSL189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL189-GUARNIZIONE WSL 0800 0886 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore