49430547-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 140,0 155,0 9,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49430547
Rubix:999210420062322
Produttore:AM43 140,0 155,0 9,0 NB9034
49430547-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 140,0 155,0 9,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49430547-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 140,0 155,0 9,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza12 mm
Esecuzioneam
€ 6,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione