Riferimenti
Artic Seals:WSL 1450 1572 071 C0
Rubix:999190900042059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL289-GUARNIZIONE WSL 1450 1572 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:157.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione