Riferimenti
Miros (Gapi):PR030038
Rubix:999190900046494
Produttore:1M085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR030038 RASCH.PROFILO 38 30.38 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore