Riferimenti
Artic Seals:BWA05000620075A0
Rubix:999190900036639


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA649-GUARNIZIONE BWA 0500 0620 075 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 34,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione