49434438-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 42,0 52,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Raschiatore Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49434438
Rubix:999210420062554
Produttore:49434438

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49434438-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 42,0 52,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore