GUARN.RASCHIATORE - WRM 295326 75 MM X 83,6 MM X 5,3 MM WAP000750-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000750-N9T60
Rubix:999190900047759

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 295326 75 MM X 83,6 MM X 5,3 MM WAP000750-N9T60
RASCHIATORE WRM295326 Modello:WRM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM295326
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore