Riferimenti
F.P. Milano:RM07080
Rubix:170000000681898


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 869 RM 70-80-7/10 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione