Riferimenti
Artic Seals:WED03600446053C0
Rubix:999190900041731
Produttore:2EWED217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED217-GUARNIZIONE WED 0360 0446 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore